Test catalogus aantal
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
Breek- & hakhamers
B4375.000.025
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
Bosch Breekhamer GSH 27 VC
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
B4375.000.025
Breedte
600
Spanning (V)
230
Lengte (mm)
760
Nom. opgenomen vermogen (W)
2000
Machinegewicht (kg)
29.5
Max. energie enkele slag (J)
62
Gereedschapopname
Binnenzeskanthouder 1 1/8"
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Breedte
600
Spanning (V)
230
Lengte (mm)
760
Nom. opgenomen vermogen (W)
2000
Machinegewicht (kg)
29.5
Max. energie enkele slag (J)
62
Gereedschapopname
Binnenzeskanthouder 1 1/8"
Max. aantal slagen (1/min)
1000
Merken
Bosch
Gewicht per stuk (g)
29500
HS- en goederencode
Bekijk
Model
GSH 27 VC
Type
Demolition Hammer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4375.000.025
EAN
3165140524322
UBB
500620053636
UNSPSC
27112705
Fabrikant artikelnummer
061130A000