text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Bosch Breekhamer GSH 16-30


Artikelnummer B4375.000.015
Breedte 255
Spanning (V) 230
Lengte (m) 760
Nom. opgenomen vermogen (W) 1750
Machinegewicht (kg) 16.5
Max. energie enkele slag (J) 41
Gereedschapopname Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 255
Spanning (V) 230
Lengte (m) 760
Nom. opgenomen vermogen (W) 1750
Machinegewicht (kg) 16.5
Max. energie enkele slag (J) 41
Gereedschapopname Overig
Max. aantal slagen (1/min) 1300
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 11500
HS- en goederencode
Model GSH 16-30
Type Demolition Hammer

Artikelnummers

Artikelnummer B4375.000.015
EAN 3165140410380
UBB 500504686725
UNSPSC 27112705
Fabrikant artikelnummer 0611335100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.