Frezen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Frezen
Frezen
3U380532
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
Bosch Bovenfrees 8 x 44 x 18,5 x 61 x 45
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
3U380532
Totale lengte (mm)
61
Schachtdiameter (mm)
8
Geschikt voor RVS
Nee
Werkende lengte (mm)
18.5
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
61
Schachtdiameter (mm)
8
Geschikt voor RVS
Nee
Werkende lengte (mm)
18.5
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor massief hout
Ja
Diameter frees (mm)
44
Merken
Bosch
HS- en goederencode
82075090
Type
Router Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3U380532
EAN
3165140802260
UBB
500648602786
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2608629379