text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch EXPERT SDS max-8X hamerboor 18 x 400 x 540 mm 5-delig


Artikelnummer 9Z190609
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-max
Snijlengte (mm) 400
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 540
Diameter boor (mm) 18
Opnamesysteem SDS-max
Snijlengte (mm) 400
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merken Bosch
HS- en goederencode 82075030
Type Hammer Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 9Z190609
EAN 4059952533384
UBB 500718666802
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608900264
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.