Accugereedschap
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
Accu machines
Boor-schroefmachines
8Y210338
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
BOSCH Boorschroevendraaiers 2ACCU
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
8Y210338
Nom. spanning (V)
12
Breedte
386
Hoogte
291
Lengte (m)
113
Accucapaciteit (Ah)
2
Gewicht incl. accupack (kg)
1.2
Boordiameter in beton (mm)
10
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. spanning (V)
12
Breedte
386
Hoogte
291
Lengte (m)
113
Accucapaciteit (Ah)
2
Gewicht incl. accupack (kg)
1.2
Boordiameter in beton (mm)
10
Max. energie enkele slag (J)
0.5
Gereedschapopname
Overig
Boordiameter in staal (mm)
8
Boordiameter in hout (mm)
10
Max. aantal slagen (1/min)
4800
Nullasttoerental (1/min)
0-900
Aantal meegeleverde accu's
2
Merken
Bosch
Model
Uneo
Type
Rotary Hammer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8Y210338
EAN
3165140877565
UBB
500583682702
UNSPSC
23101505
Fabrikant artikelnummer
060398400E