text.skipToContent text.skipToNavigation
Door een wereldwijde storing bij Microsoft kunnen wij momenteel geen e-mails ontvangen of versturen. Wij adviseren u telefonisch contact met ons op te nemen of uw bestelling via onze webshop te plaatsen.

Bosch Boormachine GBM 6 RE


Artikelnummer B4300.000.075
Spanning (V) 230
Nom. opgenomen vermogen (W) 350
Machinegewicht (kg) 1.2
Spanwijdte boorhouder (mm) 10
Boordiameter staal 1e stand (mm) 6.5
Boordiameter hout 1e stand (mm) 15
Max. draaimoment (Nm) 12.3
Verpakt per 1

Specificaties

Spanning (V) 230
Nom. opgenomen vermogen (W) 350
Machinegewicht (kg) 1.2
Spanwijdte boorhouder (mm) 10
Boordiameter staal 1e stand (mm) 6.5
Boordiameter hout 1e stand (mm) 15
Max. draaimoment (Nm) 12.3
Max. belast toerental 1e stand (1/min) 4000
Uitvoering boorhouder Klikvergrendeling
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 4000
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 1850
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer B4300.000.075
EAN 3165140485913
UBB 500570636414
UNSPSC 23101502
Fabrikant artikelnummer 0601472600
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.