text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Bosch Boormachine GBM 13-2 RE


Artikelnummer 2R468133
Spanning (V) 230
Nom. opgenomen vermogen (W) 750
Machinegewicht (kg) 2.4
Boordiameter staal 2e stand (mm) 8
Boordiameter staal 1e stand (mm) 13
Boordiameter hout 2e stand (mm) 20
Boordiameter hout 1e stand (mm) 32
Verpakt per 1

Specificaties

Spanning (V) 230
Nom. opgenomen vermogen (W) 750
Machinegewicht (kg) 2.4
Boordiameter staal 2e stand (mm) 8
Boordiameter staal 1e stand (mm) 13
Boordiameter hout 2e stand (mm) 20
Boordiameter hout 1e stand (mm) 32
Max. draaimoment (Nm) 39.5
Gereedschapopname 1/2" x 20" UNF
Boordiameter hout 3e stand (mm) 0
Boordiameter hout 4e stand (mm) 0
Boordiameter staal 3e stand (mm) 0
Boordiameter staal 4e stand (mm) 0
Max. belast toerental 1e stand (1/min) 1000
Max. belast toerental 2e stand (1/min) 3000
Max. belast toerental 3e stand (1/min) 0
Max. belast toerental 4e stand (1/min) 0
Uitvoering boorhouder Tandkrans
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 1000
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 3000
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 3000
HS- en goederencode
Model GBM 13-2 RE
Type Power Drill

Artikelnummers

Artikelnummer 2R468133
EAN 3165140797948
UBB 500635762486
UNSPSC 23101502
Fabrikant artikelnummer 06011B2000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.