Test catalogus aantal
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
Boorhamers
4F996973
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
Bosch Boorhamer met SDS plus GBH 2-28 F
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
4F996973
Hoogte
216
Spanning (V)
230
Lengte (m)
402
Nom. opgenomen vermogen (W)
880
Machinegewicht (kg)
3.1
Boordiameter beton met kernkroon (mm)
68
Max. energie enkele slag (J)
3.2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Hoogte
216
Spanning (V)
230
Lengte (m)
402
Nom. opgenomen vermogen (W)
880
Machinegewicht (kg)
3.1
Boordiameter beton met kernkroon (mm)
68
Max. energie enkele slag (J)
3.2
Gereedschapopname
SDS-plus-opname
Boordiameter in staal (mm)
13
Boordiameter zachthout (mm)
30
Boordiameter beton met hamerboor (mm)
28
Boordiameter metselwerk met kernkroon (mm)
68
Max. aantal slagen (1/min)
4000
Nullasttoerental (1/min)
900
Merken
Bosch
Gewicht per stuk (g)
6666
HS- en goederencode
Bekijk
Model
GBH 2-28 F
Type
Rotary Hammer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4F996973
EAN
3165140843669
UBB
500652003673
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
0611267601