text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Bosch Accuboorhamer met SDS plus GBH 18V-24 C


Artikelnummer 4A011267
Nom. spanning (V) 18
Lengte (m) 337
Gewicht incl. accupack (kg) 3.5
Boordiameter in beton (mm) 24
Max. energie enkele slag (J) 2.4
Gereedschapopname SDS-plus-opname
Boordiameter in hout (mm) 30
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Lengte (m) 337
Gewicht incl. accupack (kg) 3.5
Boordiameter in beton (mm) 24
Max. energie enkele slag (J) 2.4
Gereedschapopname SDS-plus-opname
Boordiameter in hout (mm) 30
Max. aantal slagen (1/min) 4350
Nullasttoerental (1/min) 980
Gewicht zonder accupack (kg) 2.9
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 3200
HS- en goederencode
Model GBH 18V-24 C
Type Rotary Hammer

Artikelnummers

Artikelnummer 4A011267
EAN 4053423235074
UBB 500581986519
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 0611923000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.