Boorhamers
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
Accu machines
Boorhamers
0A626049
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
Bosch Boorhamers
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
0A626049
Nom. spanning (V)
36
Lengte (m)
383
Accucapaciteit (Ah)
6
Gewicht incl. accupack (kg)
4.5
Boordiameter in beton (mm)
28
Max. energie enkele slag (J)
3.2
Gereedschapopname
SDS-plus-opname
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. spanning (V)
36
Lengte (m)
383
Accucapaciteit (Ah)
6
Gewicht incl. accupack (kg)
4.5
Boordiameter in beton (mm)
28
Max. energie enkele slag (J)
3.2
Gereedschapopname
SDS-plus-opname
Boordiameter in staal (mm)
13
Boordiameter in hout (mm)
30
Max. aantal slagen (1/min)
4200
Nullasttoerental (1/min)
940
Aantal meegeleverde accu's
2
Merken
Bosch
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0A626049
EAN
3165140868136
UBB
500675204571
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
061190600B
Download als PDF
Afdrukken
Veiligheidsblad downloaden