Boor-schroefmachines
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
Accu machines
Boor-schroefmachines
7W175767
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
Bosch Boor-schroefmachines
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
7W175767
Nom. spanning (V)
18
Hoogte
246
Accucapaciteit (Ah)
0
Gewicht incl. accupack (kg)
0.9
Spanwijdte boorhouder (mm)
13
Boordiameter staal 2e stand (mm)
13
Boordiameter staal 1e stand (mm)
13
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Hoogte
246
Accucapaciteit (Ah)
0
Gewicht incl. accupack (kg)
0.9
Spanwijdte boorhouder (mm)
13
Boordiameter staal 2e stand (mm)
13
Boordiameter staal 1e stand (mm)
13
Boordiameter hout 2e stand (mm)
38
Boordiameter hout 1e stand (mm)
38
Max. draaimoment (Nm)
60
Draaimomentinstelling (Nm)
60
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
600
Nullasttoerental 2e stand (1/min)
1900
Merken
Bosch
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7W175767
EAN
3165140906081
UBB
500685896341
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06019G7102