text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Bosch Boor-schroefmachines

Artikelnummer 4U609087
Nom. spanning (V) 12
Accucapaciteit (Ah) 2
Gewicht incl. accupack (kg) 1
Spanwijdte boorhouder (mm) 10
Boordiameter staal 2e stand (mm) 10
Boordiameter staal 1e stand (mm) 10
Boordiameter hout 2e stand (mm) 19

Specificaties

Nom. spanning (V) 12
Accucapaciteit (Ah) 2
Gewicht incl. accupack (kg) 1
Spanwijdte boorhouder (mm) 10
Boordiameter staal 2e stand (mm) 10
Boordiameter staal 1e stand (mm) 10
Boordiameter hout 2e stand (mm) 19
Boordiameter hout 1e stand (mm) 19
Max. draaimoment (Nm) 15
Draaimomentinstelling (Nm) 15
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 400
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 1300
Aantal meegeleverde accu's 2

Artikelnummers

Artikelnummer 4U609087
UBB 500654405421
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 0601868109
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.