text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Boor PRO SDS max-4, 25x200x320 mm


Artikelnummer 8W422745
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-max
Snijlengte (mm) 200
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 320
Diameter boor (mm) 25
Opnamesysteem SDS-max
Snijlengte (mm) 200
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 660
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 8W422745
EAN 3165140564199
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608685868
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.