text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Boor PRO SDS max-4, 24x400x520 mm


Artikelnummer 4S136795
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-max
Snijlengte (mm) 400
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 520
Diameter boor (mm) 24
Opnamesysteem SDS-max
Snijlengte (mm) 400
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 960
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 4S136795
EAN 3165140833738
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 2608833964
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.