text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážení zákazníci, upozorňujeme vás, že objednávky vytvorené dňa 28. 10. 2026 budú doručované až 30. 10. 2026. Ďakujeme za pochopenie.

Bosch Boor PRO SDS max-4, 24x200x320 mm


Položka č. 3G692730
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-max
Snijlengte (mm) 200
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Ambalat la 1

Technické údaje

Totale lengte (mm) 320
Diameter boor (mm) 24
Opnamesysteem SDS-max
Snijlengte (mm) 200
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 610
HS- en goederencode

Čísla materiálu

Položka č. 3G692730
EAN 3165140833721
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 2608833963
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.