text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Boor- klopboormachines

Specificaties

HS- en goederencode

Omschrijving

Accuklopboorschroevendraaier GSB 36 V-LI Krachtige multifunctionele machine voor het klopboren, boren en schroeven compact-accu Krachtig slagwerk en hoog toerental voor snel resultaat in metselwerk Enorme kracht: schroeft zelfs 12 mm schroeven vast zonder vermindering van het toerental Extreem robuust: blijft perfect functioneren, zelfs na een val van 2 m hoog op beton dankzij flexibele Durashield-behuizing Bosch Electronic Cell Protection (ECP): beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading Bosch Hyper Charge: door sneloplading zijn de accu’s al na de helft van de laadtijd voor 75% geladen Geen geheugeneffect: de accu kan onafhankelijk van de laadtoestand altijd geladen worden zonder de cellen te beschadigen Opbergkoffer (2 605 438 587) Snellader AL 3640 CV (2 607 225 100) Snelspanboorhouder 13 mm (2 608 572 182) Extra handgreep (2 602 025 134) 2 x 1,3 Ah Li-Ion accu (2 607 336 002)

Artikelnummers

Artikelnummer B4005.007.010
EAN 3165140409155
UBB 500505798255
UNSPSC 23101502
Fabrikant artikelnummer 0601913104
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.