text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Boor- klopboormachines

Specificaties

Merken Bosch
HS- en goederencode

Omschrijving

Accuklopboorschroevendraaier GSB 14,4 VE-2-LI Extreem robuust. Bijna onverwoestbaar – met klopboorfunctie Extreem krachtig: 80 Nm voor de zwaarste schroef- en boortoepassingen in hout en metaal en klopboortoepassingen in metselwerk tot 14 mm Extreem robuust: blijft perfect functioneren, zelfs na een val van 2 m hoog op beton dankzij flexibele Durashield-behuizing Extreem comfortabel: perfecte controle over het toestel dankzij innovatieve Electronic Rotation Control (ERC) – herkent het plots blokkeren en schakelt het toestel uit Nieuw ontwikkelde extra handgreep met asprofiel en eenvoudig vergrendelingsmechanisme voor snel monteren en demonteren en vastheid Extreem compact: erg korte koplengte (slechts 228 mm) voor perfecte bediening Electronic Motor Protection (EMP) beschermt de motor tegen overbelasting en zorgt voor een lange levensduur Innovatieve COOLPack accu's zorgen voor een optimale warmteafstraling en verlengen hiermee de levensduur tot 100% (vgl. Li-Ion-accu's zonder COOLPack) Bosch Electronic Cell Protection (ECP): beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading Geïntegreerd LED-licht voor de verlichting van het werkbereik ook op donkere plaatsen L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) Extra handgreep (2 609 199 662) 1/1 L-BOXX-inlay toestel en oplaadapparaat der (2 608 438 115)

Artikelnummers

Artikelnummer B4005.004.085
EAN 3165140760911
UBB 500620050822
UNSPSC 23101502
Fabrikant artikelnummer 06019D9202
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.