text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Blaasslang 0,5 - 2,8 m voor stofzuiger


Artikelnummer 7Q805158
Type toebehoren/onderdelen Slang
Max. lengte (mm) 2800
Toebehoren Ja
Gewicht per stuk (g) 630
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Type toebehoren/onderdelen Slang
Max. lengte (mm) 2800
Toebehoren Ja
Gewicht per stuk (g) 630
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 7Q805158
EAN 4059952747989
UNSPSC 39120000
Fabrikant artikelnummer 2608001257
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.