text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Bosch Bits

Artikelnummer 4S603503
Diameter 19.5
Lengte (m) 77
Maat (mm) 24
Aansluitmaat (mm) 31.75
Merken Bosch

Specificaties

Diameter 19.5
Lengte (m) 77
Maat (mm) 24
Aansluitmaat (mm) 31.75
Merken Bosch

Artikelnummers

Artikelnummer 4S603503
EAN 3165140813976
UBB 500648647187
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608522310
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.