text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 8784 A1 Zyklop Adapter, 1/4", 1/4" x 37 mm


Adapter van vierkant naar zeskant. Voor 1/4" zeskantbits conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera aansluiting serie 1 en 4. Met snelwisselfunctie.

Artikelnummer 81012.063.037
Lengte (m) 37
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
Aansluitmaat dopzijde (mm) 37
Aansluitmaat gereedschapzijde 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 37
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
Aansluitmaat dopzijde (mm) 37
Aansluitmaat gereedschapzijde 1/4 inch
VDE getest Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 27
HS- en goederencode
Type Zyklop Bit Adapter

Omschrijving

Adapter van vierkant naar zeskant. Voor 1/4" zeskantbits conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera aansluiting serie 1 en 4. Met snelwisselfunctie.

Artikelnummers

Artikelnummer 81012.063.037
EAN 4013288121035
UBB 500511980137
UNSPSC 27112809
Fabrikant artikelnummer 05003529001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.