Bits
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bits
8Z011374
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
Bosch Bit extra-hard
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
8Z011374
Grootte bit (mm)
Grootte
3
Totale lengte (mm)
49
Aansluitmaat
1/4 inch
Kogelborging
Nee
Aansluitmaat (mm)
6.3
Tweezijdig
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Grootte bit (mm)
3
Grootte
3
Totale lengte (mm)
49
Aansluitmaat
1/4 inch
Kogelborging
Nee
Aansluitmaat (mm)
6.3
Tweezijdig
Ja
Type kruiskop
Phillips
Merken
Bosch
Gewicht per stuk (g)
36
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Phillips Screwdriver Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8Z011374
EAN
3165140300575
UBB
500648849718
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2607001531