text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Bosch Bit extra-hard


Artikelnummer 8X575671
Aandraaivoorziening Buitenzeskant met zaaggleuf
Totale lengte (mm) 25
Klingbreedte (mm) 5.5
Bleddikte (mm) 0.8
Aansluitmaat (mm) 6.3
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 130
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening Buitenzeskant met zaaggleuf
Totale lengte (mm) 25
Klingbreedte (mm) 5.5
Bleddikte (mm) 0.8
Aansluitmaat (mm) 6.3
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 130
HS- en goederencode
Type Screwdriver Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 8X575671
EAN 3165140299886
UBB 500648847084
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2607001463
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.