text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Bit extra-hard


Artikelnummer 8S205324
Aandraaivoorziening Buitenzeskant met zaaggleuf
Totale lengte (mm) 49
Klingbreedte (mm) 5.5
Bleddikte (mm) 1
Aansluitmaat (mm) 6.3
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 32
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Aandraaivoorziening Buitenzeskant met zaaggleuf
Totale lengte (mm) 49
Klingbreedte (mm) 5.5
Bleddikte (mm) 1
Aansluitmaat (mm) 6.3
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 32
HS- en goederencode
Type Screwdriver Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 8S205324
EAN 3165140300070
UBB 500648836764
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2607001481
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.