Bits
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bits
7P025793
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
Bosch Bit extra-hard
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
7P025793
Aandraaivoorziening
Torx
Totale lengte (mm)
49
Grootte (TX)
30
Aansluitmaat
1/4 inch
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Aansluitmaat (mm)
6.3
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Aandraaivoorziening
Torx
Totale lengte (mm)
49
Grootte (TX)
30
Aansluitmaat
1/4 inch
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Aansluitmaat (mm)
6.3
Merken
Bosch
Gewicht per stuk (g)
14
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Torx Screwdriver Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7P025793
EAN
3165140301688
UBB
500648785771
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2607001642