text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Bosch Bit extra-hard


Artikelnummer 7O973252
Aandraaivoorziening Buitenzeskant met zaaggleuf
Totale lengte (mm) 25
Klingbreedte (mm) 5.5
Bleddikte (mm) 0.8
Aansluitmaat (mm) 6.3
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 49
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening Buitenzeskant met zaaggleuf
Totale lengte (mm) 25
Klingbreedte (mm) 5.5
Bleddikte (mm) 0.8
Aansluitmaat (mm) 6.3
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 49
HS- en goederencode
Type Screwdriver Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 7O973252
EAN 3165140299879
UBB 500648785516
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2607001462
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.