text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Bit extra-hard


Artikelnummer 7N671370
Aandraaivoorziening Buitenzeskant met zaaggleuf
Totale lengte (mm) 49
Klingbreedte (mm) 3
Bleddikte (mm) 0.5
Aansluitmaat (mm) 6.3
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 40
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Aandraaivoorziening Buitenzeskant met zaaggleuf
Totale lengte (mm) 49
Klingbreedte (mm) 3
Bleddikte (mm) 0.5
Aansluitmaat (mm) 6.3
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 40
HS- en goederencode
Type Screwdriver Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 7N671370
EAN 3165140299992
UBB 500648782885
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2607001473
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.