Bits
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bits
6T564251
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
Bosch Bit extra-hard
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
6T564251
Aandraaivoorziening
Buitenzeskant met zaaggleuf
Totale lengte (mm)
25
Klingbreedte (mm)
5.5
Bleddikte (mm)
1
Aansluitmaat
1/4 inch
Kogelborging
Nee
Aansluitmaat (mm)
6.3
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Aandraaivoorziening
Buitenzeskant met zaaggleuf
Totale lengte (mm)
25
Klingbreedte (mm)
5.5
Bleddikte (mm)
1
Aansluitmaat
1/4 inch
Kogelborging
Nee
Aansluitmaat (mm)
6.3
Merken
Bosch
Gewicht per stuk (g)
125
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Screwdriver Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6T564251
EAN
3165140299909
UBB
500648743119
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2607001465