Bits
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bits
6Q504698
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
Bosch Bit extra-hard
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
6Q504698
Aandraaivoorziening
Buitenzeskant met zaaggleuf
Totale lengte (mm)
25
Klingbreedte (mm)
8
Bleddikte (mm)
1.6
Aansluitmaat (mm)
6.3
Merken
Bosch
Gewicht per stuk (g)
146
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Aandraaivoorziening
Buitenzeskant met zaaggleuf
Totale lengte (mm)
25
Klingbreedte (mm)
8
Bleddikte (mm)
1.6
Aansluitmaat (mm)
6.3
Merken
Bosch
Gewicht per stuk (g)
146
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Screwdriver Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6Q504698
EAN
3165140299985
UBB
500648738911
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2607001472