text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Bosch Bit extra-hard


Artikelnummer 6K088970
Aandraaivoorziening Buitenzeskant met zaaggleuf
Totale lengte (mm) 25
Klingbreedte (mm) 8
Bleddikte (mm) 1.6
Aansluitmaat (mm) 6.3
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 19
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Aandraaivoorziening Buitenzeskant met zaaggleuf
Totale lengte (mm) 25
Klingbreedte (mm) 8
Bleddikte (mm) 1.6
Aansluitmaat (mm) 6.3
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 19
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 6K088970
EAN 3165140299978
UBB 500648727112
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2607001471
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.