text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Bosch Bit extra-hard


Artikelnummer 5X453653
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 25
Grootte (TX) 15
Aansluitmaat (mm) 6.3
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 17
HS- en goederencode
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 25
Grootte (TX) 15
Aansluitmaat (mm) 6.3
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 17
HS- en goederencode
Type Torx Screwdriver Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 5X453653
EAN 3165140301336
UBB 500648700879
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2607001607
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.