Bits
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bits
5E229629
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
Bosch Bit extra-hard
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
5E229629
Aandraaivoorziening
Torx
Totale lengte (mm)
25
Grootte (TX)
10
Aansluitmaat
1/4 inch
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Aansluitmaat (mm)
6.3
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Aandraaivoorziening
Torx
Totale lengte (mm)
25
Grootte (TX)
10
Aansluitmaat
1/4 inch
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Aansluitmaat (mm)
6.3
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Torx Screwdriver Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5E229629
EAN
3165140340267
UBB
500648666484
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2607002494