text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Bit extra-hard


Artikelnummer 4S011193
Aandraaivoorziening Buitenzeskant met zaaggleuf
Totale lengte (mm) 25
Klingbreedte (mm) 4
Bleddikte (mm) 0.5
Aansluitmaat (mm) 6.3
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 13
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Aandraaivoorziening Buitenzeskant met zaaggleuf
Totale lengte (mm) 25
Klingbreedte (mm) 4
Bleddikte (mm) 0.5
Aansluitmaat (mm) 6.3
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 13
HS- en goederencode
Type Screwdriver Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 4S011193
EAN 3165140299794
UBB 500648645777
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2607001457
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.