text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Bosch Bit extra-hard


Artikelnummer 2I438624
Aandraaivoorziening Buitenzeskant met zaaggleuf
Totale lengte (mm) 25
Klingbreedte (mm) 4.5
Bleddikte (mm) 0.6
Aansluitmaat (mm) 6.3
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 14
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Aandraaivoorziening Buitenzeskant met zaaggleuf
Totale lengte (mm) 25
Klingbreedte (mm) 4.5
Bleddikte (mm) 0.6
Aansluitmaat (mm) 6.3
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 14
HS- en goederencode
Type Screwdriver Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 2I438624
EAN 3165140299817
UBB 500648536125
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2607001459
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.