Bits
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bits
2C044674
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
Bosch Bit extra-hard
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
2C044674
Aandraaivoorziening
Torx
Totale lengte (mm)
49
Grootte (TX)
25
Aansluitmaat
1/4 inch
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Aansluitmaat (mm)
6.3
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Aandraaivoorziening
Torx
Totale lengte (mm)
49
Grootte (TX)
25
Aansluitmaat
1/4 inch
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Aansluitmaat (mm)
6.3
Merken
Bosch
Gewicht per stuk (g)
11
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Torx Screwdriver Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2C044674
EAN
3165140301640
UBB
500648524659
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2607001638