text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Bit extra-hard


Artikelnummer 2A863667
Aandraaivoorziening Buitenzeskant met zaaggleuf
Totale lengte (mm) 25
Klingbreedte (mm) 8
Bleddikte (mm) 1.2
Aansluitmaat (mm) 6.3
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 17
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Aandraaivoorziening Buitenzeskant met zaaggleuf
Totale lengte (mm) 25
Klingbreedte (mm) 8
Bleddikte (mm) 1.2
Aansluitmaat (mm) 6.3
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 17
HS- en goederencode
Type Screwdriver Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 2A863667
EAN 3165140299930
UBB 500648523172
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2607001468
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.