text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Bosch Bit extra-hard


Artikelnummer 0S286240
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 25
Grootte (TX) 25
Aansluitmaat (mm) 6.3
Merken Bosch
Inhoud (stuks) 10
Gewicht per stuk (g) 55
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 25
Grootte (TX) 25
Aansluitmaat (mm) 6.3
Merken Bosch
Inhoud (stuks) 10
Gewicht per stuk (g) 55
HS- en goederencode
Type Torx Screwdriver Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 0S286240
EAN 3165140301428
UBB 500648460797
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2607001616
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.