text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Betonboren CYL-5

Artikelnummer 6Z090708
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 8
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 90
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee

Specificaties

Totale lengte (mm) 150
Diameter boor (mm) 14
Schachtdiameter (mm) 8
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 90
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 100
HS- en goederencode
Type Concrete Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 6Z090708
EAN 3165140690492
UBB 500648754660
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608588159
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.