text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Betonboren CYL-5


Artikelnummer 5X608831
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 200
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 250
Diameter boor (mm) 8
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 200
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 68
HS- en goederencode
Type Concrete Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 5X608831
EAN 3165140690447
UBB 500648701299
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608588153
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.