text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Betonboren CYL-5


Artikelnummer 0Q086962
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 100
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 150
Diameter boor (mm) 5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 100
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Merken Bosch
HS- en goederencode
Type Concrete Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 0Q086962
EAN 3165140690324
UBB 500648456183
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608588141
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.