text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Bosch Betonboren CYL-3


Artikelnummer
Totale lengte (mm)
Toon alle lengtes
Diameter boor (mm)
Toon alle diameters
Schachtdiameter (mm) 10
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 250
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 300
Diameter boor (mm) 14
Schachtdiameter (mm) 10
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 250
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Insteekas met plat uiteinde Ja
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 213
HS- en goederencode
Type Concrete Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer B4966.200.190
EAN 3165140187008
UBB 500571040236
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 2608597688

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.