text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Betonboren CYL-3

Artikelnummer
Totale lengte (mm)
Toon alle lengtes
Diameter boor (mm)
Toon alle diameters
Schachtdiameter (mm) 9
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 250
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee

Specificaties

Totale lengte (mm) 300
Diameter boor (mm) 10
Schachtdiameter (mm) 9
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 250
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Insteekas met plat uiteinde Ja
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 126
HS- en goederencode
Type Concrete Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer B4966.200.130
EAN 3165140186971
UBB 500571039006
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 2608597685

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.