text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Betonboren CYL-3


Artikelnummer
Totale lengte (mm)
Toon alle lengtes
Diameter boor (mm)
Toon alle diameters
Schachtdiameter (mm) 4.5
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 50
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 85
Diameter boor (mm) 5.5
Schachtdiameter (mm) 4.5
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 50
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Insteekas met plat uiteinde Ja
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 10
HS- en goederencode
Type Concrete Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer B4966.200.040
EAN 3165140186711
UBB 500571037281
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 2608597659

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.