text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Betonboren CYL-3


Artikelnummer 7J689806
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 5.5
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 60
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 100
Diameter boor (mm) 6
Schachtdiameter (mm) 5.5
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 60
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Insteekas met plat uiteinde Ja
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 155
HS- en goederencode
Type Concrete Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 7J689806
EAN 3165140187282
UBB 500648776606
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608597716
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.