text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Betonboren CYL-3


Artikelnummer 4M825905
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 9
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 80
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 120
Diameter boor (mm) 10
Schachtdiameter (mm) 9
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 80
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Insteekas met plat uiteinde Ja
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 491
HS- en goederencode
Type Concrete Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 4M825905
EAN 3165140187329
UBB 500648636115
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608597720
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.