text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Betonboren CYL-3


Artikelnummer 2S665575
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 4.5
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 50
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 85
Diameter boor (mm) 5
Schachtdiameter (mm) 4.5
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 50
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Insteekas met plat uiteinde Ja
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 30
HS- en goederencode
Type Concrete Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 2S665575
EAN 3165140187176
UBB 500648553286
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608597705
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.