text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Bosch Accuzaklamp GLI 18V-800


Artikelnummer 8N298941
Breedte 110
Kleur behuizing Blauw
Oplaadbaar Ja
Ingebouwd laadcircuit Ja
Lengte (m) 164
Hoogte/diepte (mm) 81
Geschikt voor noodverlichting Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 110
Kleur behuizing Blauw
Oplaadbaar Ja
Ingebouwd laadcircuit Ja
Lengte (m) 164
Hoogte/diepte (mm) 81
Geschikt voor noodverlichting Ja
Nom. spanning (V) 18-18
Met lichtbron Ja
Knipperlichtfunctie hoofdlamp Nee
Knipperlichtfunctie nevenlamp Nee
Hoofdlamp LED niet uitwisselbaar
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 690
HS- en goederencode
Model GLI 18V-800
Type Cordless LED Light

Artikelnummers

Artikelnummer 8N298941
EAN 4053423246872
UBB 500729796150
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 0601443600
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.