text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Accutacker GNH18V-64-3


Artikelnummer 5T140425
Nom. spanning (V) 18
Spijkerlengte (mm) 64
Spijkerdiameter (mm) 1.6
Gewicht zonder accupack (kg) 2.6
Capaciteit magazijn 110
Geschikt voor spijkers Ja
Geschikt voor nieten Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Spijkerlengte (mm) 64
Spijkerdiameter (mm) 1.6
Gewicht zonder accupack (kg) 2.6
Capaciteit magazijn 110
Geschikt voor spijkers Ja
Geschikt voor nieten Nee
Geschikt voor kabelnieten Nee
Met acculader Nee
Gewicht per stuk (g) 5860
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 5T140425
EAN 4053423678284
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 0601482901
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.