text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Accuschroefklopboormachines GSB12V-32


Artikelnummer 7J630467
Nom. spanning (V) 12
Hoogte 160
Accucapaciteit (Ah) 2
Spanwijdte boorhouder (mm) 10
Boordiameter staal 2e stand (mm) 10
Boordiameter staal 1e stand (mm) 10
Boordiameter hout 2e stand (mm) 35
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 12
Hoogte 160
Accucapaciteit (Ah) 2
Spanwijdte boorhouder (mm) 10
Boordiameter staal 2e stand (mm) 10
Boordiameter staal 1e stand (mm) 10
Boordiameter hout 2e stand (mm) 35
Boordiameter hout 1e stand (mm) 35
Max. draaimoment (Nm) 32
Draaimomentinstelling (Nm) 32
Max. aantal slagen (1/min) 27000
Gewicht zonder accupack (kg) 0.7
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 475
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 1800
Aantal meegeleverde accu's 2
Met acculader Ja
Gewicht per stuk (g) 1.
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 7J630467
EAN 4053423839432
UBB 500734468795
UNSPSC 55101515
Fabrikant artikelnummer 06019G9502
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.