text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Accuschroefklopboormachines GSB12V-31


Artikelnummer 5F995013
Nom. spanning (V) 12
Hoogte 172
Spanwijdte boorhouder (mm) 10
Boordiameter staal 2e stand (mm) 10
Boordiameter staal 1e stand (mm) 10
Boordiameter hout 2e stand (mm) 20
Boordiameter hout 1e stand (mm) 20
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 12
Hoogte 172
Spanwijdte boorhouder (mm) 10
Boordiameter staal 2e stand (mm) 10
Boordiameter staal 1e stand (mm) 10
Boordiameter hout 2e stand (mm) 20
Boordiameter hout 1e stand (mm) 20
Max. draaimoment (Nm) 31
Boordiameter steen 1e stand (mm) 10
Boordiameter steen 2e stand (mm) 10
Draaimomentinstelling (Nm) 31
Max. aantal slagen (1/min) 24000
Gewicht zonder accupack (kg) 0.8
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 420
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 1700
Aantal meegeleverde accu's 2
Met acculader Ja
Gewicht per stuk (g) 1.
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 5F995013
EAN 4053423867619
UBB 500734452690
UNSPSC 55101515
Fabrikant artikelnummer 06019S6103
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.