text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Accuschroefklopboormachines GSB 18V-45


Artikelnummer 5S581962
Nom. spanning (V) 18
Hoogte 203
Accucapaciteit (Ah) 2
Boordiameter staal 2e stand (mm) 10
Boordiameter staal 1e stand (mm) 10
Boordiameter hout 2e stand (mm) 35
Boordiameter hout 1e stand (mm) 35
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Hoogte 203
Accucapaciteit (Ah) 2
Boordiameter staal 2e stand (mm) 10
Boordiameter staal 1e stand (mm) 10
Boordiameter hout 2e stand (mm) 35
Boordiameter hout 1e stand (mm) 35
Max. draaimoment (Nm) 45
Boordiameter steen 1e stand (mm) 10
Boordiameter steen 2e stand (mm) 10
Draaimomentinstelling (Nm) 45
Max. aantal slagen (1/min) 27000
Gewicht zonder accupack (kg) 1
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 500
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 1900
Aantal meegeleverde accu's 2
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 4040
HS- en goederencode
Model GSB 18V-45
Type Cordless Hammer Drill

Artikelnummers

Artikelnummer 5S581962
EAN 4059952605678
UBB 500582581251
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06019K3302
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.